Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät XLAYER 219054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119617
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119617
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119617
Hersteller:
     Software Partner
Herst.-Nr.:
     219054
EAN/GTIN:
     4260458923269
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
XLAYER Ladegerät 219054 Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
52.5 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
7.8 mm
Breite:
3.8 mm
Tiefe:
3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.