Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Kompatibel Brother Tonerkartusche TN-242BK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119810
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119810
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119810
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1248,0000
EAN/GTIN:
     4011324124804
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP Tonerkartusche BrotherTN-242BK. Original Hersteller Nummer: C403TN-242BK4010. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Wiederaufgearbeitet: Ja. Seitenleistung: 2500. Kompatibel: Brother HL-3142CW/HL-3152CDW/HL-3172CDW, DCP-9017CDW/DCP-9022CDW, MFC-9142CDN/MFC-9332CDW/MFC-9342CDW . Tintenvolumen: 65 ml. Referenznummer der Patrone: B-T57. Gewicht: 599 g. Abmessungen: 172 x 350 x 110 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
599 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
172 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Kyocera Toner, Lasertoner Kyocera, Toner Cartridge Kyocera, Toner Kyocera, Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner schwarz, lasertoner für epson, toner für brother schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
42
€ 2,90*
ab € 21,68*
€ 23,27*
€ 4,75*
ab € 25,21*
€ 27,01*
€ 6,78*
ab € 25,37*
€ 27,23*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,41*
€ 27,24*
€ 7,95*
ab € 27,10*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-242BK
ab € 50,53*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBTN242BE
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.