Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentrimmer Makita DUR190LZX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1123247
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1123247
Artikel-Nr.:
     94QG7-1123247
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR190LZX3
EAN/GTIN:
     0088381720328
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
makita akku-rasentrimmer 18v
Makita Rasentrimmer DUR190LZX3 Grün, Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
32000 g
Farbe:
Grün, Schwarz
Höhe:
1836 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
236 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,77*
€ 246,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 247,86*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 222,14*
€ 268,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.