| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1131722 Herst.-Nr.: 2662011400 EAN/GTIN: 8710968246366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Djois Hängemappe 50 Stück. Boden: V. Breite: 312 mm. Farbe: Braun. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 235 mm. Lieferumfang: 50 x Hängemappen einschliesslich Etikettenhalter und Streifen.. Marke: Djois. Material: Pappe. Papiergewicht: 230 g/m². Textfeld: Ja. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4094 g | Farbe: | Braun | Höhe: | 235 mm | Breite: | 312 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe braun, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |