Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Heizung Master XL Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1142475
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1142475
Artikel-Nr.:
     94QG7-1142475
Hersteller:
     Dantherm Group A/S
Herst.-Nr.:
     XL61
EAN/GTIN:
     6959546300485
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Master-Infrarot-Heizung XL. Gewicht: 21000 g. Abmessungen: 600 x 380 x 580 mm (H x B x T). Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21000 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
600 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,10*
€ 1.083,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,26*
€ 1.068,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,29*
€ 1.016,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,19*
€ 981,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.