Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Smart Point Bürostuhl Kniewippmechanik Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1146444
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1146444
Artikel-Nr.:
     94QG7-1146444
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     LC10PG200
EAN/GTIN:
     4014296951560
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Smart Point P4 Schwarz Höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
14000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
550 mm
Breite:
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.