| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1148492 Herst.-Nr.: TOR.001.NET EAN/GTIN: 7442909335389 |
| |
|
| | |
| euroseats Bürostuhl Torino. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff. Breite: 740 mm. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1145 mm. Modell: Torino. Sitztiefe: 500 mm. Stapelbar: Nein. Tiefe: 67 mm. VE: Stück. Verstellbare Rückenlehne: Höhe. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 56 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 43 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 1145 mm | Breite: | 740 mm | Tiefe: | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| |