Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten AVERY Zweckform C32267-10 Weiß 190 mm x 54 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150286
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150286
Artikel-Nr.:
     94QG7-1150286
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32267-10
EAN/GTIN:
     4004182085103
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
AVERY Zweckform Ordneretiketten C32267-10 10 Stück. Blatt pro Pack: 10 Blatt. Breite: 190 mm. Etiketten pro Blatt: 5 Stück. Etiketten pro Pack: 50 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 54 mm. Lieferumfang: 50 x Ordner-Einsteckschilder. Marke: AVERY Zweckform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
190 mm
Breite:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, ordnerrücken, briefordner a4, ORDNEREINSTECKSCHILDER, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 4,15*
€ 4,30*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 4,33*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,30*
€ 4,45*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 4,59*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 4,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,43* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.