Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard-Reinigungstücher 1905328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150349
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150349
Artikel-Nr.:
     94QG7-1150349
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1905328
EAN/GTIN:
     5028252526142
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Nobo Whiteboard-Reinigungstücher. Breite: 400 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Höhe: 400 mm. Marke: Nobo.
Weitere Informationen:
Gewicht:
88 g
Farbe:
Orange
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,08*
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,09*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 8,26*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,17*
€ 8,51*
1
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.