Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle DK-11204 Thermodirekt Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1151237
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1151237
Artikel-Nr.:
     94QG7-1151237
Hersteller:
     Zolemba
Herst.-Nr.:
     DK-11204
EAN/GTIN:
     8719425170237
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle DK-11204. Selbsthaftend: Ja. Etikettentyp: Thermodirekt. Material: Papier. Aufkleber repositionierbar: Nein. Beschriftbar: Ja. Etiketten pro Rolle: 400 Etiketten. Druckfarbe: Schwarz. Abmessungen: 54 x 17 x 80 mm (H x B x T). Farbe: Weiß. Menge: 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
54 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 5,06167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,67*
€ 96,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.