| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1155006 Herst.-Nr.: 103414.4 EAN/GTIN: 7611365253432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Biella Ordner. Modell: 10341440U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 40 mm. Farbe: Rosa. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Breite: 280 mm. Höhe: 320 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rosa | Höhe: | 320 mm | Breite: | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 40mm, standard ordner, standardordner pink, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |