Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Navigator DIN A4 250 g/m² Weiß 125 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1155096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1155096
Artikel-Nr.:
     94QG7-1155096
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     NHC989453
EAN/GTIN:
     5602007989453
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Druckerpapier Hard Cover. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Hard Cover. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 250 g/m². Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 1992 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1992 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,03984* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.