Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe Manorga 7035 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1157284
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1157284
Artikel-Nr.:
     94QG7-1157284
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     AYZ0175120DAP0009
EAN/GTIN:
     3612971160927
Manorga Schutzscheibe. Modell: 7035. Farbe: Grau. Höhe: 175 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
1750 mm
Breite:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,55*
€ 469,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.