|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1159403 Herst.-Nr.: 451184 EAN/GTIN: 4002448143314 |
| | |
|
|  |  |
 | Finish Spülmaschinentabs All-in-One Regular 30 Stück. Bestandteile: SODIUM CARBONATE, SODIUM CARBONATE, PEROXIDE, (1-Hydroxyethyliden), bisphosphonsäure, Natriumsalz, SODIUM SILICATE. Biozid: Ja. Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung.. Lieferumfang: 30 x Spülmaschinen Tabs. Marke: Finish. Seifen-/Waschmittelart: Tabs. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.. Warnungstyp: Achtung. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 506 g | GHS Kennzeichnung: | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | GHS Sicherheitshinweis: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinenreiniger calgonit, maschinenspülmittel, SPÜLMASCHINENTABS, GESCHIRRSPÜLTABS, GESCHIRRTABS, SPÜLTABS, REINIGUNGSTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLMASCHINENTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLTABLETTEN |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 180 |  | € 4,99* | ab € 0,16334* | € 0,23367* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 30 |  | € 5,95* | ab € 0,16667* | € 0,23667* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 30 |  | € 5,49* | ab € 0,167* | € 0,237* |  |  |  | Lager 94QG7 | |  | | 30 |  | € 2,90* | ab € 0,16767* | € 0,23767* |  |  |  |  | | |  | | 30 |  | € 4,19* | ab € 0,163* | € 0,241* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 94QG7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 7,1301* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 94QG7 |  | Versand: Lager 94QG7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|