| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1161454 Herst.-Nr.: TRCROS6060M.02 EAN/GTIN: 3660141226775 |
| |
|
| | |
| Paperflow Kantine Tisch Cross. Stapelbar: Anzahl Material: Melamin, Stahl. Abmessungen: 750 x 600 mm (h x w). Farbe: Grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 750 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 215,91* | € 265,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,92* | € 318,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,88* | € 338,95* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 281,62* | € 339,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,74* | € 342,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|