Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessfach Bisley LateralFile 800 x 470 x 1.985 mm Azur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161514
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161514
Artikel-Nr.:
     94QG7-1161514
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L0861SABX5SXP686
EAN/GTIN:
     5020073809244
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Bisley Schliessfach LateralFile. Material: Stahl. Schließfächer: 10. Maße: 800 x 470 x 1.985 mm. Farbe: Azur.
Weitere Informationen:
Gewicht:
91140 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1985 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, bisley schließfach, einzel schließfach, abschließbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1.271,86*
€ 1.451,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,86*
€ 1.933,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,19*
€ 1.726,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,60*
€ 1.709,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,96*
€ 1.629,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,17*
€ 1.574,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,86*
€ 1.513,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.