Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät Reco Systems Wire 135 Bindekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1164656
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1164656
Artikel-Nr.:
     94QG7-1164656
Hersteller:
     Reinauer
Herst.-Nr.:
     RSWB6
EAN/GTIN:
     9009420002114
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
Reco Systems Bindemaschine WB6, RSWB6. Bindekapazität: 135. Bindungsart: Draht. Anzahl der Blätter: 34. Stanzkapazität: 25. Betrieb: Manuell. Maße: 520 x 630 x 710 mm (H x B x T). Farbe: Grau. Packung: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
520 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
710 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,80*
€ 491,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.