Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance Externe HDD 1 TB USB-A 3.2 Schwarz HDTCA10EK3AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1165022
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1165022
Artikel-Nr.:
     94QG7-1165022
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA10EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557511206
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Toshiba Externe Festplatte Canvio Advance. Breite: 78 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 149 g. Grundfarbe: Schwarz. Größe: 6.35 cm (2.5"). Höhe: 109 mm. Lieferumfang: 1 x Canvio Advance, 1 x USB 3.2 Gen 1-Kabel (Typ Azu Micro-B ), 1 x Benutzerhandbuch (vorinstalliertauf der Festplatte). Marke: Toshiba. Produktlinie: Portable. Storage Capacity: 1 TB. Tiefe: 14 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
149 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
109 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
14 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 61,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,43*
€ 61,69*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 47,68*
€ 62,09*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,91*
€ 63,73*
€ 4,50*
ab € 50,05*
€ 65,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 168,24*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,46*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 215,50*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 252,60*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 272,83*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,91*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,46*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,01*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.