Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal MANORGA Cantilever Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167032
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167032
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167032
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AFZ2510804SBBC001
EAN/GTIN:
     3612971170193
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
MANORGA Anbauregal Cantilever. Anzahl der Regale: 4. Lagerkapazität (max.): 4480. Maximalgewicht pro Regal: 350 kg. Abmessungen: 2500 x 1000 mm (H x B). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,40*
€ 1.122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,08*
€ 1.086,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,10*
€ 1.042,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,02*
€ 966,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.