Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal MANORGA Cantilever Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167033
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167033
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167033
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AFZ2510104SABC001
EAN/GTIN:
     3612971170094
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
MANORGA Anbauregal Cantilever. Anzahl der Regale: 4. Lagerkapazität (max.): 4480. Maximales Gewicht pro Regal: 275 kg. Abmessungen: 2500 x 1000 x 1000 mm (h x B x T). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,28*
€ 851,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,06*
€ 799,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.