Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal MANORGA Cantilever Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167035
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167035
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167035
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AFZ2010403SAAC001
EAN/GTIN:
     3612971169845
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
MANORGA Anbauregal Cantilever. Anzahl der Regale: 3. Lagerkapazität (max.): 4480. Maximales Gewicht pro Regal: 184 kg. Abmessungen: 2000 x 1000 x 400 mm (h x B x T). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.