Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal MANORGA Epsirack Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167073
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167073
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167073
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AXZ3018112SFK0F20
EAN/GTIN:
     3612971169388
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
MANORGA Anbauregal Epsirack. Anzahl der Regale: 2. Lagerkapazität (max.): 8300 kg. Maximalgewicht pro Regal: 1000 kg. Abmessungen: 3000 x 1825 x 1100 mm (H x B x T). Farbe: Silber, Gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Silber
Höhe:
3000 mm
Breite:
1825 mm
Tiefe:
1100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,83*
€ 482,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.