Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterregal MANORGA Cantilever Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167126
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167126
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167126
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AFZ2010703DBAC001
EAN/GTIN:
     3612971169975
MANORGA Starterregal Cantilever. Anzahl der Regale: 3. Lagerkapazität (max.): 4480. Maximalgewicht pro Regal: 106 kg. Abmessungen: 2000 x 1000 mm (H x B). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,20*
€ 1.060,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,23*
€ 1.015,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,65*
€ 933,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.