Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterregal MANORGA Cantilever Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167127
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167127
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167127
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AFZ2510704DBBC001
EAN/GTIN:
     3612971170162
MANORGA Starterregal Cantilever. Anzahl der Regale: 4. Lagerkapazität (max.): 4480. Maximalgewicht pro Regal: 400 kg. Abmessungen: 2500 x 1000 mm (H x B). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,00*
€ 1.943,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,32*
€ 1.926,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,41*
€ 1.846,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,16*
€ 1.798,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,40*
€ 1.743,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.