Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homeoffice-Schreibtisch Paperflow HOPM2.01.01 Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168787
Artikel-Nr.:
     94QG7-1168787
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     HOPM2.01.01
EAN/GTIN:
     3660141256475
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Paperflow Homeoffice-Schreibtisch HOPM2.01.01. Material: Melamin. Form: Rechteckig. Fußart: Stahlrohr. Fußtyp: 4 Füße. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Gestellfarbe: Schwarz. Höhe: 750 mm. Breite: 1140 mm. Tiefe: 600 mm. Stärke: 19 mm. Lieferumfang: 1 x Homeoffice-Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 122,99*
€ 156,79*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 137,59*
€ 170,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,26*
€ 197,09*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.01
ab € 113,36*
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.13
ab € 113,47*
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.23
ab € 113,51*
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.24
ab € 113,46*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.13
ab € 122,27*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.23
ab € 122,07*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.24
ab € 122,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.