Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homeoffice-Schreibtisch Paperflow HOPM1.01.24 Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168796
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168796
Artikel-Nr.:
     94QG7-1168796
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     HOPM1.01.24
EAN/GTIN:
     3660141256468
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Paperflow Homeoffice-Schreibtisch HOPM1.01.24. Material: Melamin. Form: Rechteckig. Fußart: Stahlrohr. Fußtyp: 4 Füße. Farbe: Helle Eiche. Grundfarbe: Mehrfarbig. Gestellfarbe: Schwarz. Möbel-Oberfläche: Eiche. Höhe: 750 mm. Breite: 1000 mm. Tiefe: 500 mm. Stärke: 19 mm. Lieferumfang: 1 x Homeoffice-Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 117,55*
€ 151,57*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 132,32*
€ 166,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,76*
€ 184,27*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.01
ab € 117,44*
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.13
ab € 117,45*
Sonstiges
Paperflow
HOPM1.01.23
ab € 117,48*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.01
ab € 127,09*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.13
ab € 126,97*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.23
ab € 127,04*
Sonstiges
Paperflow
HOPM2.01.24
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.