Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglas Gilde Glas 210 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1174707
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1174707
Artikel-Nr.:
     94QG7-1174707
Hersteller:
     Libbey Royal
Herst.-Nr.:
     123.150
EAN/GTIN:
     8710964527568
Weinglas Gilde . Fassungsvermögen: 210 ml. Höhe: 16,5 cm. Einweg: Nein Material: Glas. Mikrowellengeeignet: Nein. Farbe: Transparent. Menge: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,76667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.