Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverlängerungskabel brennenstuhl BN3032 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176854
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176854
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176854
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165430
EAN/GTIN:
     4007123088799
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
brennenstuhl Stromverlängerungskabel BN3032. Anschluss: 1 x CEE 7/7 gerader Stecker, 1 x Typ F Buchse. Spannung: 230 V. Kabeltyp: H05VV-F3G 1.5. Kabellänge: 3 m. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Farbe:
Schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5774
10
€ 8,50*
ab € 4,3541*
€ 5,6241*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,71*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,46*
€ 6,16*
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,18*
9 Tage
37
1
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980030
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.