Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefsortierer Exacompta 67996D Aquarel Farbig sortiert 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176902
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176902
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176902
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     67996D
EAN/GTIN:
     9002493094758
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer
Exacompta Briefsortierer 67996D. Produktlinie: Aquarel. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Geeignet für: DL (220 x 110 mm) und C6 (162 x 114 mm). Höhe: 140 mm. Tiefe: 250 mm. Breite: 100 mm. Gewicht: 270 g. Stapelbar: Nein. Lieferumfang: 4 x Briefsortierer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
140 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,585*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,995*
€ 15,46405
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,945*
€ 15,40455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,265*
€ 14,59535
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,955*
€ 14,22645
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,305*
€ 13,45295
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,585*
€ 11,40615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.