Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefsortierer Exacompta 67962D Aquarel Pastellblau 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176907
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176907
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     67962D
EAN/GTIN:
     9002493094833
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer blau
briefständer
Exacompta Briefsortierer 67962D. Produktlinie: Aquarel. Farbe: Pastellblau. Grundfarbe: Blau. Geeignet für: DL (220 x 110 mm) und C6 (162 x 114 mm). Höhe: 140 mm. Tiefe: 250 mm. Breite: 100 mm. Gewicht: 270 g. Stapelbar: Nein. Lieferumfang: 4 x Briefsortierer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Pastellblau
Höhe:
140 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,495*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,955*
€ 15,41645
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,755*
€ 15,17845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,205*
€ 14,52395
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,085*
€ 14,38115
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,255*
€ 13,39345
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.