Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefsortierer Exacompta 67963D Aquarel Pastellgrün 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176908
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176908
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176908
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     67963D
EAN/GTIN:
     9002493094840
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer
Exacompta Briefsortierer 67963D. Produktlinie: Aquarel. Farbe: Pastellgrün. Grundfarbe: Grün. Geeignet für: DL (220 x 110 mm) und C6 (162 x 114 mm). Höhe: 140 mm. Tiefe: 250 mm. Breite: 100 mm. Gewicht: 270 g. Stapelbar: Nein. Lieferumfang: 4 x Briefsortierer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Pastellgrün
Höhe:
140 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,565*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,975*
€ 15,44025
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,775*
€ 15,20225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,235*
€ 14,55965
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,105*
€ 14,40495
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,275*
€ 13,41725
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,565*
€ 11,38235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.