Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta 11367D Forever Young Türkis 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176922
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176922
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176922
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11367D
EAN/GTIN:
     9002493111912
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Exacompta Briefablage 11367D. Produktlinie: Forever Young. Farbe: Türkis. Grundfarbe: Blau. Höhe: 65 mm. Tiefe: 346 mm. Breite: 255 mm. Gewicht: 319 g. Recycelt: 100 %. Recycelter Kunststoff: 100 %. Lieferumfang: 6 x Briefablage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
319 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
65 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
346 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.