Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta 11366D Forever Young Gelb 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176924
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1176924
Artikel-Nr.:
     94QG7-1176924
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     11366D
EAN/GTIN:
     9002493111905
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Exacompta Briefablage 11366D. Produktlinie: Forever Young. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 65 mm. Tiefe: 346 mm. Breite: 255 mm. Gewicht: 319 g. Recycelt: 100 %. Recycelter Kunststoff: 100 %. Lieferumfang: 6 x Briefablage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
319 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
65 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
346 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,52167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.