Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP Stehsammler 1006740441 Blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179152
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179152
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179152
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1006740441
EAN/GTIN:
     3462159016764
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
CEP-Stehsammler 1006740441. Farbe: Blau. Tiefe: 270 mm. Höhe: 310 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 Stehsammler. Modellnummer: Riviera. Produkttyp: Stehsammler. Gewicht: 300 g. Breite: 85 mm. Abmessungen: 8,5 x 27 x 31 cm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Farbe:
Blau
Höhe:
310 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.