Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXFORD My Rec’Up Notizbuch DIN A4 Liniert Doppeldraht Karton Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179203
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179203
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179203
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400154144
EAN/GTIN:
     3020120178370
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
OXFORD Notizbuch 400154144. Farbe des Einbands: Grün, Grau, Hellblau, Stein, Hellrosa, Taupe. Bindungstyp: Doppeldraht. Buchformat: Softcover. Farbe: Grün, Grau, Hellblau, Stein, Hellrosa, Taupe. Tiefe: 297 mm. Format: DIN A4. Höhe: 15 mm. Im Lieferumfang enthalten: 5 x Notizbuch. Hersteller-Nr.: 400154144. Rand: Ja. Material: Papier. Material des Umschlags: Matt lackierter Karton. Modell: 400154144. Anzahl der Seiten: 180. Seiten pro Block: 90. Papiergewicht: 90 g/m². Perforation: Nicht perforiert. Vorgedruckter Kopf: Ja. Produkttyp: Notizbuch. Lineatur: Liniert. Gewicht: 580 g. Breite: 220 mm. Packung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2900 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 9,94*
Lager 94QG7
140
5
€ 2,90*
ab € 7,724*
€ 10,444*
1 Tag
10
5
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 10,71*
1 Tag
10
5
€ 4,99*
ab € 9,45*
€ 12,63*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,444*
€ 12,42836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,344*
€ 12,30936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,914*
€ 11,79766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,664*
€ 11,50016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,064*
€ 10,78616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,724*
€ 9,19156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.