Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Selbstklebend Dokumententaschen Transparent 22,5 (B) x 16,5 (H) cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179255
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179255
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179255
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL17
EAN/GTIN:
     3663777226164
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hand-Stretchfolie
Raja Dokumententasche PCL17. Einzelheiten: Aufdruck: Documents Enclosed. Verschlussart: Selbstklebend. Höhe: 165 mm. Heißschmelzend: Ja. Lieferumfang: 250 x Dokumentenliste. Material: Polyethylen, Silikonpapier. Modell: PCL17. Produkttyp: Dokumententasche. Für Format: DIN C5.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1967 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
165 mm
Breite:
225 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,95*
3 Tage
48
€ 9,90*
ab € 23,04*
€ 31,41*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,02*
€ 49,76*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,76*
€ 59,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,14808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.