Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Gewebepapier Blau 500 mm (B) x 0,75 m (L)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179258
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179258
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179258
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAMBLM
EAN/GTIN:
     3663777055061
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Raja Gewebepapier PAMBLM. Farbe: Blau. Lieferumfang: 480 x Gewebepapier. Länge: 750 mm. Material: Papier. Modell: PAMBLM. Papierstärke: 18 g/m². Produkttyp: Gewebepapier. Gewicht: 328 g. Breite: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
328 g
Farbe:
Blau
Breite:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 26,49*
Lager 94QG7
38
€ 2,90*
ab € 24,14*
€ 32,94*
3 Tage
214
€ 9,90*
ab € 30,81*
€ 41,47*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,0503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.