Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Gewebepapier Rot 500 mm (B) x 0,75 m (L)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179261
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179261
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179261
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAMR
EAN/GTIN:
     3663777054965
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Raja Gewebepapier PAMR. Farbe: Rot. Lieferumfang: 480 x Gewebepapier. Länge: 750 mm. Material: Papier. Modell: PAMR. Papierstärke: 18 g/m². Produkttyp: Gewebepapier. Gewicht: 328 g. Breite: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
328 g
Farbe:
Rot
Breite:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
€ 9,90*
ab € 24,13*
€ 32,82*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,35*
€ 66,36*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,1049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.