Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Gewebepapier Weiß 500 mm (B) x 0,75 m (L)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179262
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179262
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179262
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAMB
EAN/GTIN:
     3663777055016
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Raja Gewebepapier PAMB. Farbe: Weiß. Lieferumfang: 480 x Gewebepapier. Länge: 750 mm. Material: Papier. Modell: PAMB. Papierstärke: 18 g/m². Produkttyp: Gewebepapier. Gewicht: 328 g. Breite: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
328 g
Farbe:
Weiß
Breite:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1099
€ 12,90*
ab € 11,58*
€ 16,40*
Lager 94QG7
200
€ 2,90*
ab € 23,29*
€ 31,64*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,04853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.