Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Buchkarton 1-wellig Pappe 220 (B) x 310 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180289
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180289
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180289
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBK43
EAN/GTIN:
     3663777009101
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Raja Buchkarton RBK43. Verschlussart: Haftklebeverschluss. Farbe: Braun. Lieferumfang: 25 x Buchkarton 310 x 220 mm. Innenhöhe: min. 10 mm. Innenbreite: 220 mm. Material: Pappkarton. Modell: RBK43. Produkttyp: Buchkarton. Geeignet für: Einwandiger Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.