| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182222 Herst.-Nr.: 1220083 EAN/GTIN: 4014519200833 |
| |
|
| | |
| Lamy Kugelschreiber 1220083. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Tintenfarbe: Schwarz. Breite: 11 mm. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 16 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 145 mm. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Produktlinie: LAMY noto. Spitzenbreite: Mittel. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 g | Höhe: | 145 mm | Breite: | 11 mm | Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,43* | € 6,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,54* | € 6,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,40* | € 6,67* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,36* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|