Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1134_01_30582 Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182443
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182443
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182443
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1134_01_30582
EAN/GTIN:
     4032376074534
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
mayer sitzmöbel Hocker 1134. Stuhltyp: Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Feuerfest: Ja. Fußtyp: 4 Metallfüße. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 480 mm. Breite Sitzfläche: 33 mm. Höhe: 480 mm. Tiefe: 480 mm. Gewicht: 2500 g. Lieferumfang: 1 x Hocker. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 48 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 48 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
480 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
480 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,50*
€ 74,68*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 74,55*
€ 95,60*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.