Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mayer sitzmöbel 1202_12_30572 Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182455
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182455
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182455
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1202_12_30572
EAN/GTIN:
     4032376074763
mayer sitzmöbel Drehhocker 1202. Stuhltyp: Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: 4 Metallfüße. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 340 mm. Breite Sitzfläche: 33 mm. Höhe: 750 mm. Tiefe: 340 mm. Gewicht: 4600 g. Lieferumfang: 1 x Drehhocker. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 58 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
750 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.