Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mayer sitzmöbel 1247_30572 Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182456
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182456
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182456
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1247_30572
EAN/GTIN:
     4032376149409
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
mayer sitzmöbel Drehhocker 1247. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 555 mm. Breite Sitzfläche: 41 mm. Höhe: 850 mm. Tiefe: 580 mm. Gewicht: 9400 g. Lieferumfang: 1 x Drehhocker. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Rückenlehne: TiefeHöhe. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 45 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 56 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
850 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.