Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mayer sitzmöbel 1280_ERGO_GPOL_30565 Stoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182491
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182491
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182491
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1280_ERGO_GPOL_30565
EAN/GTIN:
     4032376079461
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
drehhocker
mayer sitzmöbel Drehhocker 1280. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Türkis. Grundfarbe: Blau. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 650 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 960 mm. Tiefe: 650 mm. Gewicht: 13300 g. Lieferumfang: 1 x Drehhocker. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Rückenlehne: Höhe. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 48 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13300 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
960 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.