Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mayer sitzmöbel 1256_G_30584 Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182503
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182503
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182503
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1256_G_30584
EAN/GTIN:
     4032376200032
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
mayer sitzmöbel Drehhocker 1256. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 660 mm. Breite Sitzfläche: 39 mm. Höhe: 510 mm. Tiefe: 660 mm. Gewicht: 5700 g. Lieferumfang: 1 x Drehhocker. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 40 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 51 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5700 g
Farbe:
Grau
Höhe:
510 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.