Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mayer sitzmöbel 1281_POL_30582 Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182533
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182533
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182533
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1281_POL_30582
EAN/GTIN:
     4032376074855
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mayer sitzmöbel Drehhocker 1281. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 660 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 1100 mm. Tiefe: 650 mm. Gewicht: 11200 g. Lieferumfang: 1 x Drehhocker. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Rückenlehne: Höhe. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 54 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 74 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11200 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1100 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
650 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,09*
€ 287,57*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 311,90*
€ 378,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.