Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1110_N_30317 Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182558
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182558
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182558
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1110_N_30317
EAN/GTIN:
     4032376199619
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1110. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 410 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 790 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 7000 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 54 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 79 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
790 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.