Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1116_96_244 Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182564
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182564
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182564
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1116_96_244
EAN/GTIN:
     4032376007228
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
nest nature Pendelhocker 1116. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Grau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 320 mm. Breite Sitzfläche: 30 mm. Höhe: 490 mm. Tiefe: 330 mm. Gewicht: 3200 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 47 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 47 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3200 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
490 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.