Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger mayer sitzmöbel 2149_08_26397 Stoffpolsterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182577
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182577
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182577
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2149_08_26397
EAN/GTIN:
     4032376036907
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mayer sitzmöbel Freischwinger 2149. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Gestellfarbe: Silber. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 380 mm. Breite Sitzfläche: 380 mm. Höhe: 920 mm. Tiefe: 570 mm. Höhe Rückenlehne: 49 mm. Gewicht: 8500 g. Lieferumfang: 1 x Freischwinger-Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 46 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 46 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8500 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
920 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
570 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.